OBO - Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 150x320 szürke SN066549 - 7215258
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 150 mm
Külső szélesség - 320 mm
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195430414
Sonepar cikkszám
SN066549
Gyártói cikkszám
7215258
Gyártói típuskód
BSK-E091026
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
150 mm
Külső szélesség:
320 mm
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
260 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 150x320 szürke