OBO - Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 95x120 szürke SN066550 - 7215250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 95 mm
Külső szélesség - 120 mm
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195430360
Sonepar cikkszám
SN066550
Gyártói cikkszám
7215250
Gyártói típuskód
BSK-E090506
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
95 mm
Külső szélesség:
120 mm
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
60 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 95x120 szürke