OBO - Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 95x170 szürke SN066551 - 7215252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 95 mm
Külső szélesség - 170 mm
Belső magasság - 50 mm
Belső szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195430384
Sonepar cikkszám
SN066551
Gyártói cikkszám
7215252
Gyártói típuskód
BSK-E090511
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
95 mm
Külső szélesség:
170 mm
Belső magasság:
50 mm
Belső szélesség:
110 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 95x170 szürke