Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 95x270 szürke SN066552 - 7215254

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 95 mm

  • Külső szélesség - 270 mm

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195430391

Sonepar cikkszám

SN066552

Gyártói cikkszám

7215254

Gyártói típuskód

BSK-E090521

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

95 mm

Külső szélesség:

270 mm

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

210 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSK I90/E30-hoz 95x270 szürke