OBO - Véglezáró elem BSKD09-E1021-hez 105x210 szürke SX103947 - 7215267
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 168 mm
Külső szélesség - 290 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308315
Sonepar cikkszám
SX103947
Gyártói cikkszám
7215267
Gyártói típuskód
BSKD09-E1021
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
168 mm
Külső szélesség:
290 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem BSKD09-E1021-hez 105x210 szürke