Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem BSKD09-K0506-hez 50x60 szürke SX103944 - 7215261

MásolásMásolás
OBO - Véglezáró elem BSKD09-K0506-hez 50x60 szürke SX103944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 113 mm

  • Külső szélesség - 140 mm

  • Lángálló oldalak száma - 3

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308285

Sonepar cikkszám

SX103944

Gyártói cikkszám

7215261

Gyártói típuskód

BSKD09-E0506

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

113 mm

Külső szélesség:

140 mm

Lángálló oldalak száma:

3

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Véglezáró elem BSKD09-K0506-hez 50x60 szürke