OBO - Véglezáró elem BSKD09-K0511-hez 50x110 szürke SX103945 - 7215263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 113 mm
Külső szélesség - 190 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308292
Sonepar cikkszám
SX103945
Gyártói cikkszám
7215263
Gyártói típuskód
BSKD09-E0511
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
113 mm
Külső szélesség:
190 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem BSKD09-K0511-hez 50x110 szürke