OBO - Véglezáró elem BSKH 090521-hez 50x210 szürke SX103953 - 7215595
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 133 mm
Külső szélesség - 290 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308841
Sonepar cikkszám
SX103953
Gyártói cikkszám
7215595
Gyártói típuskód
BSKH09-E0521
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
133 mm
Külső szélesség:
290 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem BSKH 090521-hez 50x210 szürke