Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem BSKH I90/E30-hoz 110x270 szürke SN066555 - 7215594

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 110 mm

  • Külső szélesség - 270 mm

  • Belső magasság - 50 mm

  • Belső szélesség - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195430537

Sonepar cikkszám

SN066555

Gyártói cikkszám

7215594

Gyártói típuskód

BSKH-E090521

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

110 mm

Külső szélesség:

270 mm

Belső magasság:

50 mm

Belső szélesség:

210 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSKH I90/E30-hoz 110x270 szürke