Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem BSKH I90/E30-hoz 165x220 szürke SN066556 - 7215596

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 165 mm

  • Külső szélesség - 220 mm

  • Belső magasság - 105 mm

  • Belső szélesség - 160 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195430544

Sonepar cikkszám

SN066556

Gyártói cikkszám

7215596

Gyártói típuskód

BSKH-E091016

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

165 mm

Külső szélesség:

220 mm

Belső magasság:

105 mm

Belső szélesség:

160 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSKH I90/E30-hoz 165x220 szürke