OBO - Véglezáró elem BSKH I90/E30-hoz 165x320 szürke SN066557 - 7215598
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 165 mm
Külső szélesség - 320 mm
Belső magasság - 105 mm
Belső szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195430551
Sonepar cikkszám
SN066557
Gyártói cikkszám
7215598
Gyártói típuskód
BSKH-E091026
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
165 mm
Külső szélesség:
320 mm
Belső magasság:
105 mm
Belső szélesség:
260 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Felület:
kezeletlen
Szín:
szürke
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSKH I90/E30-hoz 165x320 szürke