Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke SX103951 - 7215591

MásolásMásolás
OBO - Véglezáró elem BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke SX103951

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 133 mm

  • Külső szélesség - 140 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308803

Sonepar cikkszám

SX103951

Gyártói cikkszám

7215591

Gyártói típuskód

BSKH09-E0506

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

133 mm

Külső szélesség:

140 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Véglezáró elem BSKH09-K0506-hez 50x60 szürke