OBO - Véglezáró elem BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke SX103952 - 7215593
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 133 mm
Külső szélesség - 190 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308827
Sonepar cikkszám
SX103952
Gyártói cikkszám
7215593
Gyártói típuskód
BSKH09-E0511
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
133 mm
Külső szélesség:
190 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem BSKH09-K0511-hez 50x110 szürke