OBO - Véglezáró elem BSKH09-K1021-hez 102x210 szürke SX103954 - 7215597
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 188 mm
Külső szélesség - 290 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197308865
Sonepar cikkszám
SX103954
Gyártói cikkszám
7215597
Gyártói típuskód
BSKH09-E1021
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
188 mm
Külső szélesség:
290 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem BSKH09-K1021-hez 102x210 szürke