OBO - Véglezáró elem BSKP 0406-hoz 100x80x20 szürke SN066558 - 7214705
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 80 mm
Külső szélesség - 100 mm
Belső magasság - 60 mm
Belső szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195953937
Sonepar cikkszám
SN066558
Gyártói cikkszám
7214705
Gyártói típuskód
BSKP-E0406
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
80 mm
Külső szélesség:
100 mm
Belső magasság:
60 mm
Belső szélesség:
80 mm
Köpeny:
nincs
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna végzáró ; Véglezáró elem BSKP 0406-hoz 100x80x20 szürke