Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem BSKP 0406-hoz 40x60 szürke SX103934 - 7214706

MásolásMásolás
OBO - Véglezáró elem BSKP 0406-hoz 40x60 szürke SX103934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - bal/jobb

  • Külső magasság - 88 mm

  • Külső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

  • Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197308704

Sonepar cikkszám

SX103934

Gyártói cikkszám

7214706

Gyártói típuskód

BSKP03-E0406

Kivitel:

bal/jobb

Külső magasság:

88 mm

Külső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Szigetelőanyag:

üvegszálas könnyű beton

Köpeny:

nincs

Szín:

szürke

Véglezáró elem BSKP 0406-hoz 40x60 szürke