OBO - Véglezáró elem EI60 PLCD D060810-hez 100x80 szürke SX104161 - 7215840
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 127 mm
Külső szélesség - 160 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836529
Sonepar cikkszám
SX104161
Gyártói cikkszám
7215840
Gyártói típuskód
PLCD E060810
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
127 mm
Külső szélesség:
160 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem EI60 PLCD D060810-hez 100x80 szürke