OBO - Véglezáró elem EI60 PLCD D061220-hez 200x120 szürke SX104162 - 7215844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 167 mm
Külső szélesség - 260 mm
Lángálló oldalak száma - 2
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836567
Sonepar cikkszám
SX104162
Gyártói cikkszám
7215844
Gyártói típuskód
PLCD E061220
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
167 mm
Külső szélesség:
260 mm
Lángálló oldalak száma:
2
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem EI60 PLCD D061220-hez 200x120 szürke