OBO - Véglezáró elem EI60 PLCD D090810-hez 100x80 szürke SX104163 - 7215850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 142 mm
Külső szélesség - 180 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836574
Sonepar cikkszám
SX104163
Gyártói cikkszám
7215850
Gyártói típuskód
PLCD E090810
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
142 mm
Külső szélesség:
180 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem EI60 PLCD D090810-hez 100x80 szürke