OBO - Véglezáró elem EI60 PLCD D091220-hez 200x120 szürke SX104164 - 7215854
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 182 mm
Külső szélesség - 280 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836581
Sonepar cikkszám
SX104164
Gyártói cikkszám
7215854
Gyártói típuskód
PLCD E091220
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
182 mm
Külső szélesség:
280 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem EI60 PLCD D091220-hez 200x120 szürke