OBO - Véglezáró elem EI60 PLCS D060810-hez 100x80 szürke SX104192 - 7217980
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 143 mm
Külső szélesség - 160 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836932
Sonepar cikkszám
SX104192
Gyártói cikkszám
7217980
Gyártói típuskód
PLCS E060810
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
143 mm
Külső szélesség:
160 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem EI60 PLCS D060810-hez 100x80 szürke