OBO - Véglezáró elem EI60 PLCS D061220-hez 200x120 szürke SX104193 - 7217984
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 183 mm
Külső szélesség - 260 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836949
Sonepar cikkszám
SX104193
Gyártói cikkszám
7217984
Gyártói típuskód
PLCS E061220
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
183 mm
Külső szélesség:
260 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem EI60 PLCS D061220-hez 200x120 szürke