OBO - Véglezáró elem EI60 PLCS D090810-hez 100x80 szürke SX104194 - 7217990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 183 mm
Külső szélesség - 200 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836970
Sonepar cikkszám
SX104194
Gyártói cikkszám
7217990
Gyártói típuskód
PLCS E090810
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
183 mm
Külső szélesség:
200 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem EI60 PLCS D090810-hez 100x80 szürke