OBO - Véglezáró elem EI60 PLCS D091220-hez 200x120 szürke SX104195 - 7217994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - bal/jobb
Külső magasság - 223 mm
Külső szélesség - 300 mm
Szigetelőanyag - üvegszálas könnyű beton
Köpeny - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196836987
Sonepar cikkszám
SX104195
Gyártói cikkszám
7217994
Gyártói típuskód
PLCS E091220
Kivitel:
bal/jobb
Külső magasság:
223 mm
Külső szélesség:
300 mm
Szigetelőanyag:
üvegszálas könnyű beton
Köpeny:
nincs
Szín:
szürke
Véglezáró elem EI60 PLCS D091220-hez 200x120 szürke