Nem visszaküldhető

OBO - Véglezáró elem halogénmentes 30x45mm világosszürke SN066562 - 6175932

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 45 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195814603

Sonepar cikkszám

SN066562

Gyártói cikkszám

6175932

Gyártói típuskód

WDKH-E30045LGR

Magasság:

30 mm

Szélesség:

45 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró elem halogénmentes 30x45mm világosszürke