Nem visszaküldhető

OBO - Véglezáró elem halogénmentes 40x60mm világosszürke SN066564 - 6175936

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Magasság - 40 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195814610

Sonepar cikkszám

SN066564

Gyártói cikkszám

6175936

Gyártói típuskód

WDKH-E40060LGR

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Védettség (IP):

IP30

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáró elem halogénmentes 40x60mm világosszürke