OBO - Véglezáró elem jobb oldali RAUDUO 40x105 rechts 9010 hófehér SX104766 - 6132285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 42 mm
Kivitel - jobb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196719945
Sonepar cikkszám
SX104766
Gyártói cikkszám
6132285
Gyártói típuskód
RD ESR40105 rws
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
42 mm
Kivitel:
jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Véglezáró elem jobb oldali RAUDUO 40x105 rechts 9010 hófehér