Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Véglezáró elem jobb oldali SL-T 20x50 9010 hófehér SX104771 - 6132302

OBO
MásolásMásolás
OBO - Véglezáró elem jobb oldali SL-T 20x50 9010 hófehér SX104771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Tömítőgyűrű felsőrész - nincs

  • Dekoráció - nincs

  • Magasság - 52 mm

  • Kivitel - jobb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196725397

Sonepar cikkszám

SX104771

Gyártói cikkszám

6132302

Gyártói típuskód

SLT ESre2050 rws

Szín:

fehér

Tömítőgyűrű felsőrész:

nincs

Dekoráció:

nincs

Magasság:

52 mm

Kivitel:

jobb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

RAL-szám:

9010

Szőnyegszegéllyel:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK06

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védettség (IP):

IP40

Véglezáró elem jobb oldali SL-T 20x50 9010 hófehér