OBO - Véglezáró elem jobbos Desing Style eloxált SN066572 - 6115965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Mélység - 125 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914471
Sonepar cikkszám
SN066572
Gyártói cikkszám
6115965
Gyártói típuskód
GAD ER Style EL
Szélesség:
140 mm
Mélység:
125 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
alumínium
Alkalmas:
jobb
Toldás takaró:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem jobbos Desing Style eloxált