OBO - Véglezáró elem jobbos Desing Swing eloxált SN066573 - 6115925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 140 mm
Mélység - 133 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195914396
Sonepar cikkszám
SN066573
Gyártói cikkszám
6115925
Gyártói típuskód
GAD ER Swing EL
Szélesség:
140 mm
Mélység:
133 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
alumínium
Alkalmas:
jobb
Toldás takaró:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáró elem jobbos Desing Swing eloxált