Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Véglezáróelem 133x110mm krémfehér SN066585 - 6282771

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Anyag - acél

  • Alkalmas - bal/jobb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195137689

Sonepar cikkszám

SN066585

Gyártói cikkszám

6282771

Gyártói típuskód

GEK-SE133110P

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

felpattintható

Anyag:

acél

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

9001

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 133x110mm krémfehér