Nem visszaküldhető

OBO - Véglezáróelem 30x30mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104839 - 6247876

OBO
MásolásMásolás
OBO - Véglezáróelem 30x30mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197269340

Sonepar cikkszám

SX104839

Gyártói cikkszám

6247876

Gyártói típuskód

LKM E30030FS

Szélesség:

30 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Véglezáróelem 30x30mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346