OBO - Véglezáróelem 30x30mm FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú, DIN EN 10346 hófehér SX104841 - 6249410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197269388
Sonepar cikkszám
SX104841
Gyártói cikkszám
6249410
Gyártói típuskód
LKM E30030RW
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Véglezáróelem 30x30mm FSK szalaghorganyzott / műanyag bevonatú, DIN EN 10346 hófehér