OBO - Véglezáróelem 40x40mm szalhorg / műanyag bevonatúhófehér SN066615 - 6249418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196652693
Sonepar cikkszám
SN066615
Gyártói cikkszám
6249418
Gyártói típuskód
LKM E40040RW
Szélesség:
40 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 40x40mm szalhorg / műanyag bevonatúhófehér