OBO - Véglezáróelem 40x60mm szalhorg / műanyag bevonatúhófehér SN066618 - 6249426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196575350
Sonepar cikkszám
SN066618
Gyártói cikkszám
6249426
Gyártói típuskód
LKM E40060RW
Szélesség:
60 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 40x60mm szalhorg / műanyag bevonatúhófehér