Nem visszaküldhető

OBO - Véglezáróelem 60x100mm szalaghorg/műa bevonatú hófehér SN066645 - 6249817

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 64 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196575770

Sonepar cikkszám

SN066645

Gyártói cikkszám

6249817

Gyártói típuskód

LKM E60100RW

Szélesség:

100 mm

Magasság:

64 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 60x100mm szalaghorg/műa bevonatú hófehér