OBO - Véglezáróelem 60x150mm szalaghorganyzott SN066626 - 6248314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196575657
Sonepar cikkszám
SN066626
Gyártói cikkszám
6248314
Gyártói típuskód
LKM E60150FS
Szélesség:
150 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 60x150mm szalaghorganyzott