OBO - Véglezáróelem 60x200mm szalaghorg/műa bevonatú hófehér SN066647 - 6249833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196575893
Sonepar cikkszám
SN066647
Gyártói cikkszám
6249833
Gyártói típuskód
LKM E60200RW
Szélesség:
200 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 60x200mm szalaghorg/műa bevonatú hófehér