OBO - Véglezáróelem 60x60mm szalhorg / műanyag bevonatúhófehér SN066637 - 6249795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 60 mm
Magasság - 64 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196503292
Sonepar cikkszám
SN066637
Gyártói cikkszám
6249795
Gyártói típuskód
LKM E60060RW
Szélesség:
60 mm
Magasság:
64 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 60x60mm szalhorg / műanyag bevonatúhófehér