OBO - Véglezáróelem bal 50mm hófehér SN066649 - 6199150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196153497
Sonepar cikkszám
SN066649
Gyártói cikkszám
6199150
Gyártói típuskód
SKL-EL50DRW
Szín:
fehér
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna végzáró ; Véglezáróelem bal 50mm hófehér