OBO - Véglezáróelem bal 53x160mm alumínium SN066651 - 6116334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 164.8 mm
Mélység - 55.4 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Szín - ezüst
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196184873
Sonepar cikkszám
SN066651
Gyártói cikkszám
6116334
Gyártói típuskód
GEK-KEL53160
Szélesség:
164.8 mm
Mélység:
55.4 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Szín:
ezüst
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáróelem bal 53x160mm alumínium