OBO - Véglezáróelem bal 53x160mm világosszürke SN066652 - 6116331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 164.8 mm
Mélység - 55.4 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847502
Sonepar cikkszám
SN066652
Gyártói cikkszám
6116331
Gyártói típuskód
GEK-KEL53160LGR
Szélesség:
164.8 mm
Mélység:
55.4 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáróelem bal 53x160mm világosszürke