OBO - Véglezáróelem bal 70mm bükk SN066653 - 6199257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - bükk
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196156016
Sonepar cikkszám
SN066653
Gyártói cikkszám
6199257
Gyártói típuskód
SKL-EL70DBU
Szín:
egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
bükk
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna végzáró ; Véglezáróelem bal 70mm bükk