OBO - Véglezáróelem jobb 50mm bükk SN066655 - 6199169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - bükk
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196153794
Sonepar cikkszám
SN066655
Gyártói cikkszám
6199169
Gyártói típuskód
SKL-ER50DBU
Szín:
egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
bükk
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
jobb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna végzáró ; Véglezáróelem jobb 50mm bükk