OBO - Véglezáróelem jobb 53x100mm alumínium SN066657 - 6116358
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 104.8 mm
Mélység - 55.4 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Szín - ezüst
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196184217
Sonepar cikkszám
SN066657
Gyártói cikkszám
6116358
Gyártói típuskód
GEK-KER53100
Szélesség:
104.8 mm
Mélység:
55.4 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Szín:
ezüst
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
jobb
Toldás takaró:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáróelem jobb 53x100mm alumínium