OBO - Véglezáróelem jobb 53x160mm világosszürke SN066659 - 6116390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 164.8 mm
Mélység - 55.4 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847496
Sonepar cikkszám
SN066659
Gyártói cikkszám
6116390
Gyártói típuskód
GEK-KER53160LGR
Szélesség:
164.8 mm
Mélység:
55.4 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
7035
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Véglezáróelem jobb 53x160mm világosszürke