OBO - véglezáróelem műanyag 20x20mm grafitszürke SX106019 - 6249772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 22 mm
Magasság - 25 mm
Anyagminőség - egyéb
Anyag - egyéb
Dugós csatlakozó - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377205
Sonepar cikkszám
SX106019
Gyártói cikkszám
6249772
Gyártói típuskód
LKM EK20020
Szélesség:
22 mm
Magasság:
25 mm
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
egyéb
Dugós csatlakozó:
beépített összekötő
IP30 rendszerben való használatra alkalmas:
Igen
IPXXD rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP4X rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP54 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP55 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
véglezáróelem műanyag 20x20mm grafitszürke