OBO - véglezáróelem műanyag 20x30mm grafitszürke SX106020 - 6249774
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 32 mm
Magasság - 25 mm
Anyagminőség - egyéb
Anyag - egyéb
Dugós csatlakozó - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377243
Sonepar cikkszám
SX106020
Gyártói cikkszám
6249774
Gyártói típuskód
LKM EK20030
Szélesség:
32 mm
Magasság:
25 mm
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
egyéb
Dugós csatlakozó:
beépített összekötő
IP30 rendszerben való használatra alkalmas:
Igen
IPXXD rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP4X rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP54 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP55 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
véglezáróelem műanyag 20x30mm grafitszürke