OBO - véglezáróelem műanyag 30x30mm grafitszürke SX106021 - 6249776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 32 mm
Magasság - 31 mm
Anyagminőség - egyéb
Anyag - egyéb
Dugós csatlakozó - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377281
Sonepar cikkszám
SX106021
Gyártói cikkszám
6249776
Gyártói típuskód
LKM EK30030
Szélesség:
32 mm
Magasság:
31 mm
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
egyéb
Dugós csatlakozó:
beépített összekötő
IP30 rendszerben való használatra alkalmas:
Igen
IPXXD rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP4X rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP54 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP55 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
véglezáróelem műanyag 30x30mm grafitszürke