OBO - véglezáróelem műanyag 40x40mm grafitszürke SX106022 - 6249778
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 43 mm
Magasság - 45 mm
Anyagminőség - egyéb
Anyag - egyéb
Dugós csatlakozó - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197377328
Sonepar cikkszám
SX106022
Gyártói cikkszám
6249778
Gyártói típuskód
LKM EK40040
Szélesség:
43 mm
Magasság:
45 mm
Anyagminőség:
egyéb
Anyag:
egyéb
Dugós csatlakozó:
beépített összekötő
IP30 rendszerben való használatra alkalmas:
Igen
IPXXD rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP4X rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP54 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
IP55 rendszerben való használatra alkalmas:
Nem
véglezáróelem műanyag 40x40mm grafitszürke